Motion
UCT205
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 25 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 12 mm
N° D’ARTICLE MI01512742
N° MFRUCT205
Prix84.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 25 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 12 mm
N° D’ARTICLE MI01512742
N° MFRUCT205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix84.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre du trou
    51 mm
  • Largeur du boîtier
    76 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    34 mm
  • Hauteur totale
    89 mm
  • Longueur totale
    97 mm
  • Fente Espacement  
    51 mm
  • Poids
    1.83 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT205
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250107742
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCT200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250107742

Aperçu

Description du fabricant
UCT205 25MM PRISE EN CHARGE