Motion
FMO-85 1QT
Huile pour engrenages série FMO - 1 gal, bouteille, 22 ISO, 5W SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01512789
N° MFRFMO-85 1QT
Prix17.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages série FMO - 1 gal, bouteille, 22 ISO, 5W SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01512789
N° MFRFMO-85 1QT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    22
  • Hauteur totale
    9 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Grade SAE
    5W
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Antirouille
  • Apparence
    Liquide
  • Application
    Applications de transformation des aliments
  • Type de base
    Minéral blanc USP
  • Certification
    NSF 3H, NSF H1, USP
  • Composition
    Huile minérale blanche USP
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Point d’éclair
    168°C/335 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215674008
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -43°C/-45 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215674008
  • Viscosité
    19
  • Indice de viscosité
    122

Aperçu

Description du fabricant
L0740-054 HUILE FG FMO85 1QT
  • Enregistré NSF H1
  • Enregistré NSF 3H
  • Fabriqué à partir d’huiles minérales USP de la plus haute qualité