Motion
CWY 6 po

FLEXAUST INC
CWY 6 in

Tuyau de conduit - DI 6.000 po, tuyau en nylon à double épaisseur avec revêtement en néoprène noir renforcé d’une hélice en fil d’acier à ressort, matériau en nylon, 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI01514761
N° MFRCWY 6 in
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
CWY 6 in

Tuyau de conduit - DI 6.000 po, tuyau en nylon à double épaisseur avec revêtement en néoprène noir renforcé d’une hélice en fil d’acier à ressort, matériau en nylon, 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI01514761
N° MFRCWY 6 in

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    4.700 po
  • Diamètre intérieur
    6.000 po
  • Poids
    1.10 lb/pi

Détails

  • Application
    Transfert de sable Foundry, crémaillère de verre, manutention de matériaux, poudre et vrac, déchiqueteuses, balayeuses de rue et de stationnement
  • Revêtement
    Néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Taux de compression
    3.5:1
  • Construction
    Flexible double épaisseur en nylon à revêtement néoprène noir renforcé d'une hélice en fil d'acier à ressort
  • Matériau du tuyau
    Nylon
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    24.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Hélice en acier à ressort
  • Série
    Flexaust® CWY
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -40 à 250 °F
  • Substance transportée
    Matériel
  • Pression de service
    30.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
CWY-6ID
  • La construction en néoprène et nylon offre une excellente résistance à l’abrasion et une durée de vie supérieure
  • Gère la pression positive et négative
  • Excellente résistance à la traction
  • Revêtements supplémentaires disponibles pour une meilleure résistance à l’abrasion et/ou aux produits chimiques
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied