Motion
ZARN5090-TV

INA (SCHAEFFLER)
ZARN5090-TV

Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI01514981
N° MFRZARN5090-TV
Prix6,153.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
ZARN5090-TV

Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI01514981
N° MFRZARN5090-TV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,153.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Poids
    3.78 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rpm max.
    1200 tr/min, 3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18400 lbf
  • Série
    ZARN
  • Directives pour la poussée
    Double direction
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles/Rouleau cylindrique axial
  • CUP_NON
    4012802421255

Aperçu

Description du fabricant
ZARN5090-TV-A BOULE DE BROSSE BRG