Motion
AL110 35MMH7 10X3.3MMKW

LOVEJOY INC
AL110 35MMH7 10X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514446215 - Taille du manchon : AL110, mâchoire droite, alésage de 35 mm, fini avec rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI01515060
N° MFRAL110 35MMH7 10X3.3MMKW
Prix130.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
AL110 35MMH7 10X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514446215 - Taille du manchon : AL110, mâchoire droite, alésage de 35 mm, fini avec rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI01515060
N° MFRAL110 35MMH7 10X3.3MMKW
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
Prix130.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.2500 po
  • Code de taille de raccord
    AL110
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.31 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6900 po
  • Diamètre extérieur
    3.3100 po
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • Capacité de couple
    2268 po
  • CUP_NON
    685144462152

Aperçu

Description du fabricant
AL110-HUB-35MMH7-10X3.3MMKW