Motion
GEH 17 C

SKF
GEH 17 C

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de bague intérieure de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01515317
N° MFRGEH 17 C
Prix199.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEH 17 C

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de bague intérieure de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01515317
N° MFRGEH 17 C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix199.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1420 po, 29 mm
  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    20 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    19 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans entretien
  • Application
    Charges lourdes à direction constante
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Matériau de la doublure
    Bronze fritté PTFE
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GEH 17 C
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577003195
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +150 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    78 kN
  • Série
    GEH
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316577003195

Aperçu

Description du fabricant
GEH-17-C BRG