Motion
3210002
Extracteur ou ensemble de vis de précision - Nombre d'extracteurs inclus : 1, 7/32 po de diamètre maximal de fixation, 0.086 po de diamètre de mèche, 2-3/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01519765
N° MFR3210002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur ou ensemble de vis de précision - Nombre d'extracteurs inclus : 1, 7/32 po de diamètre maximal de fixation, 0.086 po de diamètre de mèche, 2-3/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01519765
N° MFR3210002

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.086 po
  • Diamètre maximal de la fixation
    7/32 po
  • Diamètre min. de la fixation
    5/32 po
  • Longueur totale
    2-3/8 po

Détails

  • Direction du filetage compatible
    Filetage à gauche
  • Extracteur individuel ou ensemble
    Extracteur individuel
  • Nombre d'extracteurs inclus
    1

Aperçu

Description du fabricant
LISTE DES EXTRACTEURS DE VIS 3210002 802 1800