Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche31/64 po
- Diamètre maximal de la fixation1-1/8 po
- Diamètre min. de la fixation7/8 po
- Longueur totale4-1/8 po
Détails
- Direction du filetage compatibleFiletage à gauche
- Extracteur individuel ou ensembleExtracteur individuel
- Nombre d'extracteurs inclus1