Motion
3210008
Extracteur ou ensemble de vis de précision - Nombre d'extracteurs inclus : 1, 1-3/8 po de diamètre maximal de fixation, 47/64 po de diamètre de mèche, 4-3/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01519771
N° MFR3210008
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur ou ensemble de vis de précision - Nombre d'extracteurs inclus : 1, 1-3/8 po de diamètre maximal de fixation, 47/64 po de diamètre de mèche, 4-3/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01519771
N° MFR3210008
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    47/64 po
  • Diamètre maximal de la fixation
    1-3/8 po
  • Diamètre min. de la fixation
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    4-3/8 po

Détails

  • Direction du filetage compatible
    Filetage à gauche
  • Extracteur individuel ou ensemble
    Extracteur individuel
  • Nombre d'extracteurs inclus
    1

Aperçu

Description du fabricant
LISTE DES EXTRACTEURS DE VIS 3210008 808 1800