Motion
RSTO12
Rouleau à fourche 32 mm de diamètre, alésage 12 mm, largeur de rouleau 11.8 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01521006
N° MFRRSTO12
Prix72.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche 32 mm de diamètre, alésage 12 mm, largeur de rouleau 11.8 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01521006
N° MFRRSTO12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Rouleau Diamètre  
    32 mm
  • Rouleau Largeur  
    11.8 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    11700 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2270 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    RSTO
  • CUP_NON
    4012802713848

Aperçu

Description du fabricant
RSTO12