Motion
30233

Jacobs
30233

30233
N° D’ARTICLE MI01523827
N° MFR30233
Prix731.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Jacobs
30233

30233
N° D’ARTICLE MI01523827
N° MFR30233

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix731.30 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • La construction à roulement à billes maximise la force de préhension et la précision de perçage • Les mâchoires au centre du sol pour la rectitude et l’alignement • Le manchon monobloc élimine les fissures entre les dents d’entraînement souvent présentes dans d’autres modèles • Les dents du manchon trempées ainsi que le nez et les trous de suspension durcis offrent une résistance à l’usure exceptionnelle • Manchon cannelé standard • Chaque mandrin est inspecté à 100 % pour la performance et la précision • T.I.R. 0.003 po maximum à la moitié de sa capacité
  • CUP_NON
    095456302334

Aperçu

Description du fabricant
30233 18N BB CHUCK
  • La construction à roulement à billes maximise la force de préhension et la précision du perçage
  • Mâchoires au sol pour la rectitude et l’alignement
  • Le manchon en une pièce élimine les fissures entre les dents d’entraînement que l’on retrouve souvent dans d’autres conceptions
  • Dents de manchon durcies à travers et nez durci et trous de serrure offrant une résistance à l’usure exceptionnelle
  • Manchon cannelé standard
  • Chaque mandrin est inspecté à 100 % pour la performance et la précision
  • T.I.R. 0.003 po maximum à demi-capacité