Motion
5010213
Alésoir à mandrin en acier haute vitesse à revêtement brillant 4533-Series, diamètre no 53 , cannelures droites, 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI01525917
N° MFR5010213
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à mandrin en acier haute vitesse à revêtement brillant 4533-Series, diamètre no 53 , cannelures droites, 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI01525917
N° MFR5010213
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1/2 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    #53
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.0595 po
  • Diamètre de la tige
    0.0585 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type d’alésoir
    Alésoir de mandrin
  • Série
    4533
  • Type de tige
    Droit
  • Spécification
    ANSI, ISO

Aperçu

Description du fabricant
LISTE DES ALÉSOIRS À MANDRIN 5010213 #53 4533