Motion
5011134
4587-Series, taille de goupille : no 5, type de cannelure : droit, petit diamètre d’extrémité : 0.241 po
N° D’ARTICLE MI01526367
N° MFR5011134
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4587-Series, taille de goupille : no 5, type de cannelure : droit, petit diamètre d’extrémité : 0.241 po
N° D’ARTICLE MI01526367
N° MFR5011134

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-13/16 po
  • Diamètre du grand bout
    0.2994 po
  • Longueur totale
    4-5/16 po
  • Taille de la broche
    #5
  • Diamètre de la tige
    5/16 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.241 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de cannelures
    6
  • Série
    4587
  • Type de tige
    Entraînement à extrémité carrée
  • Spécification
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
LISTE DES ALÉSOIRS À BROCHE CONIQUE 5011134 #5 4587
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon