Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps5/8 po
- Longueur de cannelure1-1/4 po
- Longueur totale5-1/8 po
- Diamètre de la tige pilote3/16 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Contre-alésage d’aéronefNon
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Nombre de cannelures3
- Série4702
- Type de tigeDroit