Motion
08046
Vis à épaulement ou boulon, diamètre de filetage : 5/16 po, diamètre de l’épaulement : 3/8 po, longueur de l’épaulement : 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01530128
N° MFR08046
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à épaulement ou boulon, diamètre de filetage : 5/16 po, diamètre de l’épaulement : 3/8 po, longueur de l’épaulement : 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01530128
N° MFR08046
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.562 po
  • Hauteur de la tête
    1/4 po
  • Diamètre de l’épaulement
    3/8 po
  • Longueur de l’épaule
    1-1/4 po
  • Diamètre du filetage
    5/16 po
  • Longueur du filetage
    1/2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    25
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
VIS SH 08046 3/8 X 1-1/4