Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête7/8 po
- Hauteur de la tête3/8 po
- Diamètre de l’épaulement5/8 po
- Longueur de l’épaule1-3/4 po
- Diamètre du filetage1/2 po
- Longueur du filetage3/4 po
- Taille du filetage1/2-13 po
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style de têteRonde
- MatérielAcier
- Quantité du colis25
- SpécificationsAjustement de classe 3A
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière