Motion
08142
Vis à épaulement ou boulon, diamètre de filetage : 5/8 po, diamètre de l’épaulement : 3/4 po, longueur de l’épaulement : 4 po
N° D’ARTICLE MI01530187
N° MFR08142
Prix22.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à épaulement ou boulon, diamètre de filetage : 5/8 po, diamètre de l’épaulement : 3/4 po, longueur de l’épaulement : 4 po
N° D’ARTICLE MI01530187
N° MFR08142

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Hauteur de la tête
    1/2 po
  • Diamètre de l’épaulement
    3/4 po
  • Longueur de l’épaule
    4 po
  • Diamètre du filetage
    5/8 po
  • Longueur du filetage
    7/8 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    10
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
VIS SH 08142 3/4 X 4