Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête16 mm
- Hauteur de la tête7 mm
- Diamètre de l’épaulement10 mm
- Longueur de l’épaule25 mm
- Diamètre du filetage8 mm
- Longueur du filetage13.25 mm
- Taille du filetageM8x1.25
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- GradeClasse 12.9
- Style de têteRonde
- MatérielAcier
- Quantité du colis25
- SpécificationsANSI B1.13M, ISO 7379, ISO 898-1
- Système de mesureMétrique
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière