Motion
73026
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : no 6-40, longueur : 3/4 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage fin
N° D’ARTICLE MI01531157
N° MFR73026
Prix0.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : no 6-40, longueur : 3/4 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage fin
N° D’ARTICLE MI01531157
N° MFR73026

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    #6
  • Taille de l’entraînement
    7/64 po
  • Longueur  
    3/4 po
  • Taille du filetage
    #6-40

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Fine

Aperçu

Description du fabricant
73026 no 6-40 X 3/4 VIS À CLÉ