Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre2.6875 po
- Bride Épaisseur0.5938 po
- Rouleau Diamètre2.0000 po
- Rouleau Largeur1.6875 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Filetage Taille7/8-14
- Poids1.9 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantFCFE 2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166111434
- Rpm max.1400 tr/min
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale3490 lbf
- Capacité de charge statique radiale2000 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauSimple à bride
- SérieRouleau de chenille TRAKROL (FCF)
- Type de goujonDe série avec coussinet excentrique
- CUP_NON726166111434
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur à bride Insertion de roulement à billes Trou hexagonal sur la face filetée Configuration excentrique