Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre3.1875 po
- Bride Épaisseur0.5938 po
- Rouleau Diamètre2-1/2 po
- Rouleau Largeur1.6875 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Goujon Longueur2.2500 po
- Filetage Taille1-14
- Poids2.79 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantFCFE 2 1/2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166111472
- MatérielAcier de roulement
- Rpm max.1100 tr/min
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale5120 lbf
- Capacité de charge statique radiale3120 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauSimple à bride
- SérieRouleau de chenille TRAKROL (FCF)
- Type de goujonDe série avec coussinet excentrique
- CUP_NON726166111472
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur à bride Insertion de roulement à billes Trou hexagonal sur la face filetée Configuration excentrique