Spécifications
Dimensions
- Force de serrage750
- Angle de rainure90 °
- Point Diamètre2.2500 po
- Rouleau Diamètre3.5000 po
- Rouleau Largeur1.6875 po
- Taille du support0.375
- Filetage Taille3/4-16
- Poids3.36 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure0,6875 po
Détails
- Élément de roulementBalle
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Valeur nominale de charge de poussée dynamique1830
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVCF 3 1/2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166040116
- MatérielAcier de roulement, fini oxyde noir
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale2520 lbf
- Capacité de charge statique radiale1370 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauRainure en V
- Joint d’étanchéitéScellé
- SérieRouleau de chenille TRAKROL (VCFE)
- Type de goujonStandard
- CUP_NON726166111366
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Goujon de type suiveur de came à rainure en V diamètre extérieur Insertion de roulement conique Trou hexagonal sur la face filetée