Spécifications
Dimensions
- Force de serrage1720
- Angle de rainure90 °
- Point Diamètre4.0000 po
- Rouleau Diamètre5.5000 po
- Rouleau Largeur2.0000 po
- Taille du support0.4375
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Goujon Longueur2.7500 po
- Filetage Taille1-1/4-12
- Poids10.65 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure1.0000 po
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Valeur nominale de charge de poussée dynamique5790
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVCF 5 1/2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166042158
- MatérielAcier de roulement, fini oxyde noir
- Rpm max.950 tr/min
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale16000 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauRainure en V
- Joint d’étanchéitéScellé
- SérieRouleau de chenille TRAKROL (VCFE)
- Type de goujonStandard
- CUP_NON726166111625
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Goujon de type suiveur de came à rainure en V diamètre extérieur Insertion de roulement conique Trou hexagonal sur la face filetée