Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage16.0000 po
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.08 po
- Extérieur Diamètre17.5000 po
- Global Largeur0.7500 po
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids7.1 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements de contact à quatre points
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionKF160XP0 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements de contact à quatre points
- Capacité de charge dynamique radiale9421 lbf
- Capacité de charge statique radiale18900 lbf
- SérieKF
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729122762