Motion
0331024
Chaîne à maillons en spirale - 1/0, acier zingué à faible teneur en carbone, capacité de 440 lb, diamètre de maillon de 0.18 po, 100 pi
N° D’ARTICLE MI01537264
N° MFR0331024
Prix1.86 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à maillons en spirale - 1/0, acier zingué à faible teneur en carbone, capacité de 440 lb, diamètre de maillon de 0.18 po, 100 pi
N° D’ARTICLE MI01537264
N° MFR0331024

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.86 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    1-1/4 po
  • Lien intérieur Largeur  
    0.31 po
  • Lien Diamètre  
    0.18 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille commerciale
    1/0

Détails

  • Type de chaîne
    Lien de bobine
  • Mot-clé de description
    Acier zingué à faible teneur en carbone
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Liens par pied ou compteur
    9.6/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Faible teneur en carbone
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    440 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À BOBINE 0331024 1/0

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good