Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Anneau intérieur Largeur38.1 mm
- Anneau extérieur Largeur22.2 mm
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Largeur totale1.5000 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2000 kgf
- Capacité de charge statique radiale1150 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieSER200
- CUP_NON0808250107155