Motion
AWC-10TG
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.1875 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI01541766
N° MFRAWC-10TG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.1875 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI01541766
N° MFRAWC-10TG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.0620 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.7500 po
  • Mauvais alignement Angle  
    12 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5670 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1875 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Capacité de charge statique radiale
    29000 lbf
  • Série
    AWC
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE DE SPÉCIFICATION DE AWC-10TG MIL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon