Motion
ASW-4T
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI01541768
N° MFRASW-4T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI01541768
N° MFRASW-4T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.8060 po
  • Largeur de la tête
    0.3370 po
  • Angle de désalignement
    15 o
  • Hauteur totale
    1.8720 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/16-24
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Poids
    0.084 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4340
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    4860 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    ASW
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNJF-3B
  • CUP_NON
    190029017865

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE DE SPÉCIFICATION ASW-4T MIL