Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Pas diamétral12
- Largeur de la face1.0000 po
- Largeur totale de l’engrenage1.6200 po
- Diamètre du moyeu1.24 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur1.667 po
- Largeur totale1.62 po
- Diamètre du pas1.5000 po
- Angle de pression20 °
- Poids1.02 lb
Détails
- Type d’alésageTerminé
- Construction de l’engrenageSimple
- Type d’engrenageEngrenage à émerillon
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant46163
- MatérielAcier
- Nombre de dents18
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Style de dentDroit
- CUP_NON781711461631