Spécifications
Dimensions
- Longueur de la barbe2 po
- Taille du raccord3 po
- Taille de l’extrémité 13 po
- Extrémité 2 Taille4 po
- Diamètre total4 po
- Longueur totale4-1/8 po
- Poids1.4 lb
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Type de coupleurCoupleur femelle réducteur de type DA x adaptateur mâle
- Type de raccordCoupleur x adaptateur
- Type de fin 1Coupleur femelle
- Type de fin 2Adaptateur mâle
- Forme d’ajustementDroit
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériel356T6 Aluminium
- Pression nominale100 psi
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
- Matériau du jointPas de joint
- TypeA