Motion
100-D-SS
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 1 po x NPT femelle 1 po, droit
N° D’ARTICLE MI01542288
N° MFR100-D-SS
Prix64.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 1 po x NPT femelle 1 po, droit
N° D’ARTICLE MI01542288
N° MFR100-D-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix64.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Taille hexagonale
    1-5/8 po
  • Diamètre total
    1-7/8 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle de type D x filetage femelle
  • Type de raccord
    Coupleur x filetage femelle NPT
  • Sexe de l’accouplement
    Femme
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle
  • Type de fin 2
    NPT femelle
  • Famille de raccords
    CamLock à NPT
  • Type de raccord
    (1 po femelle NPT, 1 po - 11-1/2)
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
100DSS
  • Les coupleurs et adaptateurs à came et à rainure Dixon, Boss-Lock et EZ Boss-Lock sont fabriqués pour être échangés avec tous les produits fabriqués conformément à la description d’article commercial A-A-59326B
  • Usiné avec précision selon des tolérances rigides
  • Les goupilles de bras à cames en acier inoxydable durable ne rouilleront pas et ne se lieront pas, pour une résistance et une sécurité accrues
  • L’encastrement maintient le joint fermement en place pour assurer un positionnement correct
  • La conception à tige longue permet un cerclage approprié, éliminant ainsi la cause principale des dommages au tuyau
  • Avertissement! En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur!

Vous pourriez également aimer