Motion
5204ZZNR.TN.C3

NSK CORP, BEARING DIV
5204ZZNR.TN.C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 0.8125 po, double blindage, avec anneau élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI01543469
N° MFR5204ZZNR.TN.C3
Prix182.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
5204ZZNR.TN.C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 0.8125 po, double blindage, avec anneau élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI01543469
N° MFR5204ZZNR.TN.C3
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
Prix182.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    0.8125 po
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    5204ZZNR.TN.C3
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176072987
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176072987

Aperçu

Description du fabricant
5204ZZNR.TN.C3