Motion
TLA283525
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01543714
N° MFRTLA283525
Prix37.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01543714
N° MFRTLA283525
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
Prix37.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    25 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    24400 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA283525 avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur totale de 25 mm, ce qui le rend adapté aux assemblages d’engrenages, aux équipements industriels compacts et aux applications de transmission automobile.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    48700 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA 283525 BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté