Motion
RPNA40/55
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01543808
N° MFRRPNA40/55
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01543808
N° MFRRPNA40/55
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RPNA40/55 présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur globale de 20 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.37 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages industriels.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Alignement du roulement sans bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +100 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10600 lbf
  • Série
    RPNA
  • CUP_NON
    4012802068238

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À AIGUILLES DE PRÉCISION RPNA40/55