Motion
JA025XP0
Palier de contact à quatre points - Alésage 2.5000 po, D.E. 3.0000 po, Largeur 0.2500 po, Double étanchéité
N° D’ARTICLE MI01543940
N° MFRJA025XP0
Prix636.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de contact à quatre points - Alésage 2.5000 po, D.E. 3.0000 po, Largeur 0.2500 po, Double étanchéité
N° D’ARTICLE MI01543940
N° MFRJA025XP0
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
Prix636.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    JA025XP0 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    583 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    830 lbf
  • Série
    JA
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • CUP_NON
    662729161853

Aperçu

Description du fabricant
JA025XP0 BRG