Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage1 L
Détails
- ApplicationMeubles, petits moteurs, ensembles de balançoires
- Résistance au couple de rupture168 po
- CouleurBleu
- Temps de durcissement24 h
- Comp. matérielMétal
- Plage de température de fonctionnement-65 à +300 °F
- Type de colisBouteille
- Résistance au couple prédominant25 à 60 po
- Formulaire de produitLiquide
- Force de verrouillage du filetageMoyen
- CUP_NON079340242432
Aperçu
- Dispositif de blocage de filetage amovible à usage général pour fixations de 6 mm à 20 mm ( 1/4 po à 3/4 po) de diamètre
- Verrouille et scelle les fixations filetées
- Les pièces peuvent être séparées à l’aide d’outils à main standard
- Spécifications du mil : Mil-S-46163A Type II Grade N
- ASTM-D5363 : Groupe 3 Classe 2 Grade 1, NSF P1, CFIA
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation