Motion
C226 HYTREL COUSSIN ENSEMBLE DE 6

LOVEJOY INC
C226 CUSHION HYTREL SET OF 6

Araignée et élément de raccord de mâchoire 68514427529 - Hytrel, ensemble de coussins, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI01544112
N° MFRC226 CUSHION HYTREL SET OF 6
Prix467.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C226 CUSHION HYTREL SET OF 6

Araignée et élément de raccord de mâchoire 68514427529 - Hytrel, ensemble de coussins, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI01544112
N° MFRC226 CUSHION HYTREL SET OF 6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix467.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    C226
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    C226
  • Duromètre d’élément
    55 Shore D
  • Matériau de l’élément
    Hytrel
  • Type d’élément
    Ensemble de coussins
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514427529
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144275295
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    C
  • Capacité de couple
    5940 po
  • CUP_NON
    685144275295

Aperçu

Description du fabricant
C226 COUSSINS HYTREL ENSEMBLE DE SIX
  • 6 par ensemble