Motion
CJ55/70 ARAIGNÉE 98 BRILLANT-ROUGE

LOVEJOY INC
CJ55/70 SPIDER 98 SHORE-RED

Araignée de raccord de mâchoire - polyuréthane, araignée - centre ouvert, mâchoire courbée, 4750 tr/min, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI01544132
N° MFRCJ55/70 SPIDER 98 SHORE-RED
Prix80.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ55/70 SPIDER 98 SHORE-RED

Araignée de raccord de mâchoire - polyuréthane, araignée - centre ouvert, mâchoire courbée, 4750 tr/min, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI01544132
N° MFRCJ55/70 SPIDER 98 SHORE-RED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix80.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    CJ55
  • Épaisseur de l’élément
    22 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    1.3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.027 po
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    CJ55
  • Duromètre d’élément
    98 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Centre ouvert en araignée
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514462074
  • Numéro CUP du fabricant
    685144620743
  • Rpm max.
    4750 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    12120 po
  • CUP_NON
    685144620743

Aperçu

Description du fabricant
CJ55-SPIDER-98A ROUGE-UR