Motion
MSF20 3/8 NKW

LOVEJOY INC
MSF20 3/8 NKW

Bride d’accouplement de manchon - moyeu avec vis de fixation, taille 20, 0.3750 po. Alésage, matériau en zinc
N° D’ARTICLE MI01544135
N° MFRMSF20 3/8 NKW
Prix61.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
MSF20 3/8 NKW

Bride d’accouplement de manchon - moyeu avec vis de fixation, taille 20, 0.3750 po. Alésage, matériau en zinc
N° D’ARTICLE MI01544135
N° MFRMSF20 3/8 NKW
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
Prix61.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.3390 po
  • Code de taille de raccord
    20
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3940 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.01 po
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Zinc
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514458051
  • Numéro CUP du fabricant
    685144580511
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    MSF
  • CUP_NON
    685144580511

Aperçu

Description du fabricant
MSF20-HUB-3/8-NKW
  • Assemblage facile des stores
  • Bonne absorption des chocs
  • Bonne résistance à l’abrasion
  • Moyeux en alliage de zinc
  • Insertion en polyuréthane