Motion
C 2 7/8 3/16X3/32 kW

LOVEJOY INC
C 2 7/8 3/16X3/32 KW

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400599 - 2, 7/8 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI01544157
N° MFRC 2 7/8 3/16X3/32 KW
Prix343.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C 2 7/8 3/16X3/32 KW

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400599 - 2, 7/8 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI01544157
N° MFRC 2 7/8 3/16X3/32 KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix343.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4-1/4 po
  • Code de taille de raccord
    2
  • Diamètre du moyeu
    3-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.06 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    4-3/4 po
  • Poids
    4.94 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    697904005998
  • Rpm max.
    12600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    C
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    20200 po
  • CUP_NON
    697904005998

Aperçu

Description du fabricant
C-2-HUB-7/8-3/16X3/32 kW