Motion
8186TN
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, largeur 0.5000 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI01544694
N° MFR8186TN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, largeur 0.5000 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI01544694
N° MFR8186TN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    8186TN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 8186TN est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.8750 po avec une largeur de 0.5000 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8186TN
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    637400320379

Aperçu

Description du fabricant
8186TN