Motion
SRT8837 VIS À BILLES 1500-1000 À DROITE4 PI

NOOK INDUSTRIES
SRT8837 BALL SCR 1500-1000 RH 4 FT

SRT Vis à billes - diamètre nominal de la vis : 1.5000 po, vers la droite, 4 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI01544747
N° MFRSRT8837 BALL SCR 1500-1000 RH 4 FT
Prix771.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SRT8837 BALL SCR 1500-1000 RH 4 FT

SRT Vis à billes - diamètre nominal de la vis : 1.5000 po, vers la droite, 4 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI01544747
N° MFRSRT8837 BALL SCR 1500-1000 RH 4 FT
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
Prix771.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    1.5000 po
  • Plomb
    1.0000 po
  • Longueur
    4 pi
  • Diamètre nominal de la vis
    1.5000 po
  • Diamètre minimal de la racine
    1.1400 po
  • Poids de la vis
    4.47 pi-lb

Détails

  • Types de produits
    Vis à bille SRT
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SRT8837 VIS À BILLES 1500-1000 À DROITE4 PI