Spécifications
Dimensions
- De la base au port0.938 po
- Taille de l’alésage5.000 po
- Hauteur étendue7.750 po
- Diamètre extérieur6.625 po
- Tige de piston Diamètre4.375 po
- Hauteur rétractée5.500 po
- Accident vasculaire cérébral2.250 po
- Poids48.20 lb
Détails
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Capacité du cylindre100 tonnes
- Matériau du cylindreAcier
- Zone effective19.630 po2
- Pression interne à la capacité10186 psi
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile44.200 po3
- Série / TypeSérie RSS/court
- tonnes à 10000 psi98.20 tonnes
Aperçu
- Les tiges de piston plaquées Power Tech et les écrous de presse-étoupe résistent aux rayures et à la corrosion
- Ressort de retour robuste (sauf pour les modèles à double action) offrant un retour rapide du piston et une faible hauteur de pliage
- Le coupleur sur les modèles de 10 à 50 tonnes est incliné vers le haut de 5° pour un dégagement supplémentaire
- Le dessus rainuré du piston empêche la charge de glisser
- Les bouteilles peuvent être « immobilisées » à pleine capacité
- Poignées de transport amovibles sur les modèles de 100 tonnes et de 250 tonnes