Motion
PE464S
Pompe électrique 2-Speed PE46 - à action simple ou double, 1-1/2 hp, réservoir de 2.50 gal, capacité utilisable de 520.0 po3, débit de 46 po3/min à psi max., 115 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI01544835
N° MFRPE464S
Prix17,106.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe électrique 2-Speed PE46 - à action simple ou double, 1-1/2 hp, réservoir de 2.50 gal, capacité utilisable de 520.0 po3, débit de 46 po3/min à psi max., 115 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI01544835
N° MFRPE464S
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
Prix17,106.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    19.625 po
  • Longueur totale
    11.500 po
  • Largeur totale
    9.500 po
  • Poids
    95.00 lb

Détails

  • Intensité
    25.0 A
  • Interrupteur de commande
    Moteur et soupape à distance (10 pi) marche/arrêt
  • Mot-clé de description
    Multi-action simple ou double
  • Fréquence
    60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Power Team (SPX)
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Puissance nominale
    1-1/2 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique à 2-SpeedPE46
  • Capacité du réservoir
    2.50 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    577.5 po3
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    77/81 dB(a)
  • Débit typique à 0 lb/po2
    500 po3/min
  • Débit typique à 100 lb/po2
    450 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    46 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    51 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    46 po3/min
  • CUP_NON
    662536001885
  • Capacité d’huile utilisable
    520.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    L’huile est dirigée vers le côté « extension » du cylindre, l’huile du côté « rétractation » va vers le réservoir; le cylindre en position avancée « maintient » avec la pompe fermée. L’huile est dirigée vers le côté « rétract » du cylindre; l’huile du côté « extension » va vers le réservoir. Le cylindre ne se « maintiendra » pas en position de « retour » lorsque le moteur est en marche ou arrêté.
  • Numéro de pièce de la vanne
    9592
  • Type de vanne
    Électrovanne 3-Way4 voies, 2-Position
  • Type/fonction de vanne
    Retour 3-Way4 voies, 2-Position/garde avancée
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
PE464S
  • Convient le mieux aux applications d’entretien et de production sous le toit
  • Pompe haute performance à deux vitesses
  • À utiliser avec des bouteilles à simple ou double action à des pressions de fonctionnement de 10,000 psi
  • Équipé d’un moteur à induction de 1-1/2 ch, 3,450 tr/min monophasé, 60 Hz à protection thermique qui démarre sous pleine charge
  • Équipé d’une télécommande de 10 pieds
  • Circuit de commande de 24 volts sur toutes les unités avec télécommande
  • Homologué CSA pour une utilisation intermittente