Motion
PS1014-08
Linear Sleeve Bearing - PS Series, 0.6250 in Shaft Diameter, 0.8750 in Outside Diameter, 1.0000 in Overall Length, Closed
N° D’ARTICLE MI01544853
N° MFRPS1014-08
Prix31.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Linear Sleeve Bearing - PS Series, 0.6250 in Shaft Diameter, 0.8750 in Outside Diameter, 1.0000 in Overall Length, Closed
N° D’ARTICLE MI01544853
N° MFRPS1014-08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Arbre Diamètre  
    0.6250 po

Détails

  • Type de douille
    Bague plate
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Série
    PS

Aperçu

Description du fabricant
PS1014-8