Motion
PRISE J EPDM WH 50 3.35IN

REXNORD INC
GRIP J EPDM WH 50 3.35IN

Pince à poignée latérale en forme de mâchoire série 1873 Rexnord 114-647-5
N° D’ARTICLE MI01545080
N° MFRGRIP J EPDM WH 50 3.35IN
Prix23.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
GRIP J EPDM WH 50 3.35IN

Pince à poignée latérale en forme de mâchoire série 1873 Rexnord 114-647-5
N° D’ARTICLE MI01545080
N° MFRGRIP J EPDM WH 50 3.35IN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de chaîne
    1.5000 po
  • Longueur
    3.35 po
  • Hauteur totale
    12.0000 po
  • Largeur totale
    12.0000 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Largeur
    1-1/4 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Fixation de la pince de type J
  • Détails supplémentaires
    3.35 Inch Wide White Jaw Shape SideGrip™ Gripper Made of EPDM Material with a Durometer of 50 Shore A
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    CN
  • Matériel
    EPDM
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    698210550165

Aperçu

Description du fabricant
114-647-5 PRISE J EPDM WH 50SH
  • Loose 3.35 Inch Wide White Jaw Shaped SideGrip™ Gripper in EPDM 50 Shore A Material