Motion
SY 512 M

SKF
SY 512 M

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, solide, fonte
N° D’ARTICLE MI01545511
N° MFRSY 512 M
Prix221.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SY 512 M

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, solide, fonte
N° D’ARTICLE MI01545511
N° MFRSY 512 M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix221.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    69.8 mm
  • Largeur de la base
    60 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    190.5 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.2500 po
  • Global Hauteur  
    138 mm
  • Global Longueur  
    240 mm
  • Global Largeur  
    42 mm
  • Poids
    6.64 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SY
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316570334821

Aperçu

Description du fabricant
SY 512M