Motion
104816101001 BRK-SANS LEVIER DE RELAIS MANUEL

STEARNS
104816101001 BRK-W/O MANUAL REL LEVER

104816101001 BRK-SANS LEVIER DE RELAIS MANUEL
N° D’ARTICLE MI01545648
N° MFR104816101001 BRK-W/O MANUAL REL LEVER
Prix700.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
104816101001 BRK-W/O MANUAL REL LEVER

104816101001 BRK-SANS LEVIER DE RELAIS MANUEL
N° D’ARTICLE MI01545648
N° MFR104816101001 BRK-W/O MANUAL REL LEVER
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
Prix700.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 (max.) en
  • Frein extérieur Diamètre  
    142.24 mm
  • Global Longueur  
    97.54 mm

Détails

  • Type de frein
    Actionné par le ressort
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    3 pi-lb
  • Nombre de disques de friction
    1
  • Normes respectées
    CSA, NEMA 2
  • CUP_NON
    662327461423

Aperçu

Description du fabricant
104816101001 BRK-SANS LEVIER DE RELAIS MANUEL