Motion
MAILLON CONN 35 POLYACIER

TSUBAKI (UST)
35 POLY STEEL CONN LINK

Maillon de connexion - 35 / 3/8 po pas, matériau en polyacier
N° D’ARTICLE MI01545951
N° MFR35 POLY STEEL CONN LINK
Prix15.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
35 POLY STEEL CONN LINK

Maillon de connexion - 35 / 3/8 po pas, matériau en polyacier
N° D’ARTICLE MI01545951
N° MFR35 POLY STEEL CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    5.790 po
  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.354 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Poly-acier
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -14 à +176 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039190161

Aperçu

Description du fabricant
35PC POLY SS LIAISON CONN CONN TYPE SC