Motion
C2080HD3 MAILLON DE CONNEXION

TSUBAKI (UST)
C2080H D3 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2080 / 2 po pas, fixation D-3, pas double
N° D’ARTICLE MI01545968
N° MFRC2080H D3 CONN LINK
Prix28.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2080H D3 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2080 / 2 po pas, fixation D-3, pas double
N° D’ARTICLE MI01545968
N° MFRC2080H D3 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.543 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Projection de broche étendue
    0.752 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.906 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-3
  • Type de lien de pièce jointe
    Deux broches allongées
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    D-3
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039196323

Aperçu

Description du fabricant
C2080H D-3 TYPE CP LIAISON CONN